三菱電機
固定ライトユニット形トラフ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
光束(Lm)
器具:5340
器具:8800
器具:11780
器具:4180
器具:5340
定格消費電力(W)
40.0 (200V時)
61.6
82.8
30.4 (200V時)
40.0 (200V時)
定格電圧(V)
AC100~242
AC200~242
AC100~242
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79691617
品番
MY-L965330/L AHTN
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
小規模から大規模空間まで、さまざまな用途に対応可能なトラフ形器具です。
段調光機能付固定出力形
一般タイプ
デジタルインターフェイス搭載電源
Ra(平均演色評価数)85
電球色(3000K)
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
40.0 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/117° B/109°
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:133.5 (200V時)
光束(Lm)
器具:5340
光色
電球色 (3000K)
明るさ
FHF86形x1灯器具 定格出力相当