ダイヤル式ヘルメット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79692255 品番 SC-11BVDR-ALPHA-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

安全性と涼しさを両立するαライナーを搭載しています。
片手で簡単にサイズ調整ができるDRバンドを採用しました。
手袋を装着したままでも簡単に調整できます。
湾曲形状で後頭部をしっかりホールドします。
通気孔付でムレを軽減します。
雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)が付いています。

用途
飛来・落下物用。
墜落時保護用。
適合国家検定合格品 トラスコ品番321-6115 材質帽体:ABS樹脂 長さ(mm)282 幅(mm)221 高さ(mm)162 色(帽体)ホワイト 頭囲(cm)55〜62 衝撃吸収ライナーあり 通気孔あり
注意
※指定の付属品の組み合わせ以外でご使用されますと国家検定規格外となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする