セーフティーゴーグル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79692289 品番VG-505F-GG
参考基準価格(税別)¥4,450 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

広い視野で好評のVG-505Fシリーズのメガネタイプです。
弾力性に富んだテンプルが、頭部に沿ってしっかり安定する、負担の少ない掛け心地です。
無段階で調整可能です。
テンプルが頭の後ろまで回って優しくホールドします。
しなやかでタフなナイロン樹脂製テンプルを採用しました。
ワイドな視界で安全性と効率性を向上させました。
ワイドレンズで全方位に視野角が拡大し、下方視界が大幅にアップしました。
顔にあたる素材には柔らかい素材を使用し、目まわりに優しくフィットします。
高性能な曇り止めコートで防曇性が向上しました。
メガネとぶつかりにくい広い曲面レンズで、メガネとも併用可能です。

付属品専用ポーチ 仕様マスク併用可、顔あたりソフト○、メガネ併用可 トラスコ品番567-2525 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリプロピレン、エラストマー、テンプル:ナイロン 長さ(mm)155 形状ゴーグル型 幅(mm)193 高さ(mm)84 レンズ色クリア フレーム色グレー/ブラック 加工防傷、防曇 レンズ交換可 機能角度調整、レンズ交換、バンド交換、マスク併用、メガネ併用、両面曇り止め、UVカット レンズ厚さ(mm)1.9 紫外線カット 通気孔

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする