曜日別特売
SAL3-06 ルブリケータ ParkerTAIYO 79692614

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SAL3-06 ルブリケータ ParkerTAIYO 79692614
SAL3-06 ルブリケータ ParkerTAIYO 79692614

ルブリケータ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
接続口径Rc1/8
内容量1個注文コード79692614品番SAL3-06
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

空気中に適量の潤滑油を混入させ、空気圧機器の動きを円滑にし、さらに摩擦を防ぎます。
レギュレーターの後にセットします。

トラスコ品番521-4055接続口径Rc1/8全長(mm)123全幅(mm)40使用圧力(MPa)1貯油量(cm3)20油滴下最少流量(L/min[ANR])35処理空気流量(m3/min)(ANR)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする