エアージェイ
ソーラー充電器7W
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79692849
品番
AJ-NSOLAR7W BK
参考基準価格(税別)
¥6,345
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
太陽光でスマートフォンやモバイルバッテリーを充電できます。
コンパクトに折りたためますんで、持ち運びに便利です。
USB-AポートX1個搭載です。
スマホ3時間でフル充電可能です。
用途
防災用品としてもアウトドアーキャンプ用品としても大活躍です。
太陽光さえあればスマホへ充電できる。
トラスコ品番
556-7744
幅(mm)
120
高さ(mm)
195
奥行(mm)
25
最大出力
5V1.4A
充電時間(時間)
約2