BS11 ドアストッパーBlocky Star COMADECO 79692919 BS11 ドアストッパーBlocky Star COMADECO 79692919 BS11 ドアストッパーBlocky Star COMADECO 79692919 BS11 ドアストッパーBlocky Star COMADECO 79692919 BS11 ドアストッパーBlocky Star COMADECO 79692919 BS11 ドアストッパーBlocky Star COMADECO 79692919

ドアストッパーBlocky Star

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79692919 品番 BS11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

特許取得済みの形状でしっかりとドアや窓を止めます。
カラフルな色でおしゃれです。
ゴムなので床、レール、ドアなどに傷を付けにくいです。
ドアが壁を傷つけないようにすることも可能です。

トラスコ品番557-9301 材質熱可塑性エラストマー 幅(mm)20 全長(mm)118 グレー 高さ(mm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする