ライトつきコンパクトファン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79692998 品番6300010405
参考基準価格(税別)¥7,720 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

空気清浄、加湿、冷却が1つになった充電式の卓上ファンになります。
風速は3段階調節でUVライト除菌機能付きです。

用途オフィス、室内、会議室、などの暑さ対策に。 トラスコ品番332-2342 材質ABS 電源(V)USB電源 定格電力(W)3 定格電圧(V)DC5(2A) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)162×170×146 風量3段階調節 水タンク容量(mL)500
注意
※充電式ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする