トーアボージン
トーアボージンの メガネ・ゴーグル・防災面
トーアボージンの 安全ゴーグル
トーアボージンの 通気孔付き ゴーグル
スタンダードゴーグル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79693034
品番
GL-70TBETC
参考基準価格(税別)
¥2,680
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
仕様
マスク併用可、メガネ併用可
トラスコ品番
557-1866
幅(mm)
179
高さ(mm)
93
レンズ色
透明
フレーム色
透明
加工
防曇
色(バンド)
白
通気孔
◯