トーアボージン
トーアボージンの メガネ・ゴーグル・防災面
トーアボージンの 安全メガネ
トーアボージンの 2眼型 メガネ
メタルフレーム保護めがね BL-1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79693120
品番
BL-1 TBPCHF
参考基準価格(税別)
¥5,080
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
スプリング丁番の弾力性により快適にお使いいただけるメタルフレームめがねです
仕様
マスク併用可、メガネ併用不可
トラスコ品番
619-7754
長さ(mm)
161
幅(mm)
147
高さ(mm)
51
タイプ
ノーズパッドあり
加工
防傷、防曇
紫外線カット
○