メタルフレーム保護めがね BL-7

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79693156 品番 BL-7 TBCR
参考基準価格(税別)¥4,570 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

スプリング丁番の弾力性により快適にお使いいただけるメタルフレームめがねです

仕様マスク併用可、メガネ併用不可 トラスコ品番619-7769 長さ(mm)147 幅(mm)137 高さ(mm)42 タイプノーズパッドあり 紫外線カット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする