トーアボージン
トーアボージンの メガネ・ゴーグル・防災面
トーアボージンの 安全ゴーグル
トーアボージンの 通気孔付き ゴーグル
スタンダードゴーグル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79693217
品番
GL-56 TBETCH
参考基準価格(税別)
¥3,260
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
仕様
マスク併用可、メガネ併用可
トラスコ品番
619-7823
長さ(mm)
80
幅(mm)
192
高さ(mm)
88
適合規格
JIS
加工
防傷、防曇
紫外線カット
99.90%
通気孔
○