トーアボージン
トーアボージンの メガネ・ゴーグル・防災面
トーアボージンの 安全ゴーグル
トーアボージンの 通気孔付き ゴーグル
スプリングバンドゴーグル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79693260
品番
GL-99WKSB-UK PAAF
参考基準価格(税別)
¥5,950
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
仕様
マスク併用可、メガネ併用可
トラスコ品番
619-9308
長さ(mm)
83
幅(mm)
186
高さ(mm)
84
適合規格
ANSI
加工
防傷、防曇
紫外線カット
99.90%
通気孔
○