トーアボージン
トーアボージンの メガネ・ゴーグル・防災面
トーアボージンの 安全ゴーグル
トーアボージンの 通気孔付き ゴーグル
スプリングバンドゴーグル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79693287
品番
GL-70UCSB TBETC
参考基準価格(税別)
¥3,830
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
仕様
マスク併用可、メガネ併用可
トラスコ品番
619-9312
長さ(mm)
70
幅(mm)
179
高さ(mm)
93
適合規格
JIS
加工
防曇
紫外線カット
99.90%
通気孔
○