トーアボージン
トーアボージンの メガネ・ゴーグル・防災面
トーアボージンの 安全ゴーグル
トーアボージンの 通気孔付き ゴーグル
ソフトフィットゴーグル(シリコンバンド)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79693314
品番
GL-1010E AF
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
仕様
マスク併用可、顔あたりソフト○、メガネ併用可
トラスコ品番
619-9329
長さ(mm)
84
幅(mm)
178
高さ(mm)
82
適合規格
ANSI
加工
防曇
紫外線カット
99.90%
通気孔
○