メタルフレーム遮光めがね BL-1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79693339 品番 BL-1 TBP1.7
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

スプリング丁番の弾力性により快適にお使いいただけるメタルフレームめがねです

トラスコ品番618-9512 長さ(mm)161 幅(mm)147 高さ(mm)51 適合規格JIS 遮光度#1.7 パッドノーズパッド:◯ 紫外線カット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする