※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UL-13 TBP2 メタルフレーム遮光めがね UL-13 トーアボージン 79693400 UL-13 TBP2 メタルフレーム遮光めがね UL-13 トーアボージン 79693400

メタルフレーム遮光めがね UL-13

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79693400 品番UL-13 TBP2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,150
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番618-9523 長さ(mm)155 幅(mm)149 高さ(mm)51 適合規格JIS 遮光度#2 パッドノーズパッド:◯ 紫外線カット

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
79693400 UL-13 TBP2 79693348 BL-1 TBP2 メタルフレーム遮光めがね BL-1 トーアボージン メタルフレーム遮光めがね BL-1 トーアボージン 1個 4,298 税込4,728 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする