セミアイカップ遮光めがね

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79693427 品番 TA-G350 TBP1.2
参考基準価格(税別)¥3,620 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
トラスコ品番619-1152 長さ(mm)169 幅(mm)143 高さ(mm)41 適合規格JIS 遮光度1.2 パッドノーズパッド:◯ 紫外線カット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする