トーアボージン
トーアボージンの 溶接面・遮光メガネ
トーアボージンの 遮光メガネ
セミアイカップ遮光めがね
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79693497
品番
TA-C350 TBP4
参考基準価格(税別)
¥3,620
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
619-1088
長さ(mm)
169
幅(mm)
143
高さ(mm)
41
適合規格
JIS
遮光度
#4
パッド
ノーズパッド:◯
紫外線カット
○