曜日別特売
B-1703 ステンレスシャックル ニッサチェイン 79693716

B-1703 ステンレスシャックル ニッサチェイン 79693716
B-1703 ステンレスシャックル ニッサチェイン 79693716

ステンレスシャックル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番125-9730
内容量1個注文コード79693716品番B-1703
参考基準価格(税別)¥896販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

水回りに最適なステンレス製です。

用途
チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
トラスコ品番125-9730材質本体:ステンレス品名SYJ60寸法L(mm)24寸法A(mm)12寸法D(mm)6参考使用荷重(kg)100寸法B(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする