※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の 電路支持材/支持金具
水本機械製作所の 形鋼用配線・配管部材
水本機械製作所の 吊金具
吊金具(ビス止めタイプ)ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79693786
品番
B-1462
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
フック部には、外れ止め付です。
用途
壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として。
トラスコ品番
849-0796
材質
ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
寸法H(mm)
23
寸法d(mm)
5.2
寸法L1(mm)
42
寸法t(mm)
4.5
寸法S(mm)
10
寸法T(mm)
3.5
寸法R(mm)
2.5
寸法W1(mm)
32
寸法W2(mm)
20
使用荷重(kN)
0.1