二眼型遮光メガネ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79694258 品番RS-XBL SPL2
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

周辺光が入りにくいアイカップ型めがねです。
通気性に優れたベンチレーションシステムを採用しています。
金属部品不使用のため、あらゆる作業環境で安全にお使いいただけます。

用途
ガス溶接に。
アーク溶接の下めがねに。
溶接周辺作業者に。
紫外線対策に。
適合JIS T8141適合品 トラスコ品番229-8305 材質レンズ:ポリカーボネート 長さ(mm)130 幅(mm)160 高さ(mm)49 レンズ色グリーン フレーム色ブラック 加工防傷:◯ 遮光度SPL2 テンプル色ブラック 紫外線カット RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※レーザー光用遮光めがねとして使用しないでください。
※アーク溶接には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする