一眼型保護メガネ(防曇・防塵)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79694267 品番RC170BVFPGASKET STRAIGHTTEMPLE
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

曇りに強く傷つきにくい、超親水性VF-Plus+コーティングを採用しました。
取り外しできる高防塵ガスケットで、メガネと顔の隙間から入る粉塵をしっかりガードします。
耳への負担が少なく、着脱がスムーズに行えるストレートテンプルタイプ。
3段階の角度調整機能を搭載しています。
ヘルメットや帽子を着用しながら、めがねを着脱してもテンプル部分が引っ掛かりにくく、快適にお使いいただけます。
めがねの着脱が多い方におすすめです。

用途飛来物、浮遊粉じん、液体飛まつ、溶融金属飛まつなどから目を守ります。 仕様マスク併用可、メガネ併用不可 トラスコ品番538-0053 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、ナイロン、ガスケット:ポリカーボネート、エラストマー 長さ(mm)170 幅(mm)151 高さ(mm)54 タイプノーズパッドあり レンズ色クリア 適合規格JIS T8147規格品 フレーム色ブルー 加工防傷、防曇 コーティングVF-P(防曇) テンプル色グレー 紫外線カット RoHS指令(10物質対応)対応 角度調節

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする