リバーシブルジョープーラー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79694337 品番TMMR 60F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

多目的なリバーシブルジョープーラーです。
多目的SKFリバーシブルジョープーラーTMMRシリーズは、軸受内輪・外輪の引抜き作業、ならびにギアやプーリなどのその他部品の引抜き作業用にデザインされています。
プーラーの2本のアームは爪を内向きまたは外向きにして取り付けることができるため、機械工場にとって応用範囲が広く必須のツールとなっています。

用途
軸受内輪・外輪の引抜き用。
ギアやプーリなどの部品の引抜き用。
トラスコ品番566-1028 セット内容1点 厚さ(mm)爪先端:4 爪の届く長さ(mm)82 保証荷重(kN)17 適合ベアリング内径(Φmm)引抜:62-87 六角(mm)押しねじ:13 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ベアリング外径(Φmm)引抜:23-68
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする