ヴェヒター スナップ+ロック 715/90SB

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79694547 品番871
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

盗難防止用のケーブルロックとして携帯用に最適です。
ケーブルは自動巻き上げです。
スーツケース、二輪車、スポーツ用品などをまとめてロックできます。
ダイヤル鍵なので簡単に施錠できます。
お好みの4桁の数字からダイヤル番号を選べます。

用途貴重品管理などに。 トラスコ品番525-4917 材質本体:亜鉛ダイキャスト 幅(mm)67 ブラック 高さ(mm)24 奥行(mm)95 ケーブル径(Φmm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする