GoPro
GoProの カメラ・ビデオカメラ
GoProの ビデオカメラ/アクションカメラ
GoProの アクションカメラ
スリーブ+ランヤードforHERO9
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79694608
品番
ADSST-001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,059
販売価格(税別)
¥
3,690
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
シリコン製のカバーでカメラ本体を傷や汚れから守ります。
本体を保護しながら気軽に持ち運べます。
トラスコ品番
255-7752
適合機種
HERO9Black
セット内容
シリコンスリーブ、ランヤード
幅(mm)
65
色
ブラック
高さ(mm)
47
奥行(mm)
29