GoPro
GoProの カメラ・ビデオカメラ
GoProの ビデオカメラ/アクションカメラ
GoProの アクションカメラ
スリーブ+ランヤードforHERO9
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79694617
品番
ADSST-002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
シリコン製のカバーでカメラ本体を傷や汚れから守ります。
本体を保護しながら気軽に持ち運べます。
トラスコ品番
255-7753
適合機種
HERO9Black
セット内容
シリコンスリーブ、ランヤード
幅(mm)
65
色
ホワイト
高さ(mm)
47
奥行(mm)
29