GoPro
GoProの カメラ・ビデオカメラ
GoProの ビデオカメラ/アクションカメラ
GoProの アクションカメラ
ディスプレイモジュラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79694635
品番
AJLCD-001-AS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
モジュラーを介して接続する事で、背面液晶よりも大きな画面で確認しながら撮影が出来ます。
携帯用保護ケースが付属しています。
用途
2インチサイズの別付モニター用。
稼働可能なモニターとなっており、自分の姿を確認しながら撮影する事ができる為、ビデオブログ等の撮影に。
トラスコ品番
245-7108
適合機種
HERO8・HERO10(9)用モジュラー
セット内容
ディスプレイモジュラー(本体)、USB-Cケーブル、保護ケース
幅(mm)
90
色
ブラック
高さ(mm)
60
奥行(mm)
32