ダブルソケットアーム ワイドタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79694669 品番RAM-201UA
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

あらゆる場面に応じて様々なセッティングが可能です。
調整が簡単なノブにより、アクセサリーを様々な場面に応じて組み合せて、お好みのセッティングを自在に作ることが可能です。
1.5インチボール対応の各種RAMマウントと組み合わせればあらゆる長さ、角度に調整可能です。
ボールに挟み込むだけの簡単着脱可能です。
耐久性に優れたソケットパーツです。
厳しい環境での耐久性と信頼性を実現することが出来、粉体塗装されたマリングレードのアルミニウム製で作られています。
RAMのボール&ソケットシステムはラバーコーティングされたボールと剛性の高いアームとマウントパーツによって様々なデバイスを強固に固定できます。
より重い重量を支えることが出来る1.5インチ対応ソケットです。
1.5インチ対応のソケットにより、1インチよりも強力な固定が可能です。

トラスコ品番323-1260 セット内容本体のみ 幅(mm)90 ブラック 高さ(mm)144 奥行(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする