ダストカート用袋 省資源

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(10枚) 注文コード 79694827 品番 DKM94
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

メタロセン配合大型スタンダードポリ袋です。

用途ゴミ袋、非食品用。 トラスコ品番389-1087 材質LLDPE 厚さ(mm)0.03 半透明 容量(L)120 縦(mm)1200 横(mm)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする