ジャパックス
ジャパックスの ポリ袋・ゴミ袋
ジャパックスの ポリ袋(ゴミ袋)
ダストカート用袋 省資源
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊(10枚)
注文コード
79694836
品番
DKM99
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
メタロセン配合大型スタンダードポリ袋です。
用途
ゴミ袋、非食品用。
トラスコ品番
389-2634
材質
LLDPE
厚さ(mm)
0.035
色
半透明
容量(L)
150
縦(mm)
1200
横(mm)
1300