スタンダード ポリ袋 70Lタイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(10枚) 注文コード 79694870 品番 P-76
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
用途70Lポリ袋・ゴミ袋、非食品用。 トラスコ品番389-2651 材質LLDPE 厚さ(mm)0.05 容量(L)70 縦(mm)900 横(mm)800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする