ジャパックス
ジャパックスの ポリ袋・ゴミ袋
ジャパックスの ポリ袋(ゴミ袋)
スタンダード ポリ袋 45Lタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1冊(10枚)
注文コード
79694879
品番
PL43
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
用途
45Lポリ袋・ゴミ袋、非食品用。
トラスコ品番
389-2660
材質
LLDPE
厚さ(mm)
0.05
色
透明
容量(L)
45
縦(mm)
800
横(mm)
650