スタンダード ポリ袋 70Lタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(10枚) 注文コード 79694897 品番 TM73
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
用途70Lポリ袋・ゴミ袋、非食品用。 トラスコ品番389-1102 材質LLDPE+META 厚さ(mm)0.035 透明 容量(L)70 縦(mm)900 横(mm)800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする