ジャパックス
ジャパックスの ポリ袋・ゴミ袋
ジャパックスの ポリ袋(ゴミ袋)
スタンダード ポリ袋 70Lタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊(10枚)
注文コード
79694906
品番
P-77
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
用途
70Lポリ袋・ゴミ袋、非食品用。
トラスコ品番
389-2655
材質
LLDPE
厚さ(mm)
0.05
色
黒
容量(L)
70
縦(mm)
900
横(mm)
800