使用例

7533 デニミスト DM-01 富士グローブ 79694967 7533 デニミスト DM-01 富士グローブ 79694967 7533 デニミスト DM-01 富士グローブ 79694967 7533 デニミスト DM-01 富士グローブ 79694967

デニミスト DM-01

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 79694967 品番 7533
参考基準価格(税別)¥2,580 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

デニム生地と、牛本革を使ったちょっとおしゃれな作業手袋です。
使う時にテンションの上がる手袋です。
柔らかくごわつかない牛革製です。
甲側と袖口の裏地には迷彩の生地を使用しています。
カラビナ用の穴がついています。
袖口が広く、着脱が簡単です。

用途DIYやアウトドア、建設・タイヤ交換・一般作業等に。 トラスコ品番401-5484 材質手のひら:牛本革、手の甲:デニム生地 厚さ(mm)0.8 サイズL 全長(cm)23.5 中指長(cm)8.7 手のひらまわり(cm)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする