使用例

7539 デニミスト DM-03 富士グローブ 79695028 7539 デニミスト DM-03 富士グローブ 79695028 7539 デニミスト DM-03 富士グローブ 79695028

デニミスト DM-03

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 79695028 品番 7539
参考基準価格(税別)¥3,460 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

デニム風加工牛本革を使用しています。
指サイドと手甲にエステルジャージを使用しているため、通気性に優れ指先までフィットし、手の曲げ伸ばしがしやすいです。

用途DIYやアウトドア、建設・タイヤ交換・一般作業等に。 トラスコ品番401-5476 材質手のひら:牛本革、手の甲:デニム風加工牛本革 厚さ(mm)0.8 サイズS 全長(cm)21.5 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)21 袖口仕様マジック式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする