使用例
富士グローブ
富士グローブの 革手袋
富士グローブの 牛革手袋
富士グローブの 牛表革
デニミスト DM-03
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
79695037
品番
7540
参考基準価格(税別)
¥3,460
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
デニム風加工牛本革を使用しています。
指サイドと手甲にエステルジャージを使用しているため、通気性に優れ指先までフィットし、手の曲げ伸ばしがしやすいです。
用途
DIYやアウトドア、建設・タイヤ交換・一般作業等に。
トラスコ品番
401-5478
材質
手のひら:牛本革、手の甲:デニム風加工牛本革
厚さ(mm)
0.8
サイズ
M
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
8.2
手のひらまわり(cm)
22
袖口仕様
マジック式