※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

savina-MG-GM マイクロファイバー手袋 savina savina 79695116 savina-MG-GM マイクロファイバー手袋 savina savina 79695116 savina-MG-GM マイクロファイバー手袋 savina savina 79695116 savina-MG-GM マイクロファイバー手袋 savina savina 79695116 savina-MG-GM マイクロファイバー手袋 savina savina 79695116 savina-MG-GM マイクロファイバー手袋 savina savina 79695116

マイクロファイバー手袋 savina

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 ライトグレー トラスコ品番578-9773 注文コード79695116 品番savina-MG-GM
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は色・トラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

高性能マイクロファイバーを100%使用し指紋や小さな汚れもしっかり拭き取れ、汚れても洗えるので繰り返し使用出来ます。
宝飾・貴金属磨きに最適です。しなやかで柔らかくフィット感があり、作業性に優れています。
洗濯耐久性が高く長持ちします。
生地から縫製まで全て国内で生産しております。
しなやかで柔らかくフィット感があり、作業性に優れています。

用途アクセサリーや貴金属、時計などの皮脂汚れ他汚れの除去に。 トラスコ品番578-9773 材質マイクロファイバー(ベリーマ[[R中]])使用スムース生地 全長(mm)220 ライトグレー サイズM 中指長(cm)8.5 手の平幅(cm)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「布ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする