SI
SIの 研磨(空圧)
SIの サンダー/ポリッシャー
ダブルアクションサンダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79695168
品番
SI-3104M
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
低振動でスムーズな二重回転により、研磨力に優れています。
安定して操作しやすいボディー形状です。
用途
パテ研磨、仕上げ研磨作業用。
付属品
クッションパッド×1枚、1/4プラグ×1個
トラスコ品番
595-6310
全長(mm)
154
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
使用空気圧力(MPa)
0.6
ペーパー寸法(mm)
125
空気消費量(m
3
/min)
0.37
ホース取付口
1/4NPT
オービットダイヤ(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。