安全興業
安全興業の 作業現場標識
安全興業の その他標識
公団型矢印板 アルミ公団型矢印板
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
79695186
品番
JHG-450
参考基準価格(税別)
¥16,920
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
わかりやすい二方向矢印版です。
夜間の視認性抜群です。
用途
工事現場などに
トラスコ品番
436-7206
材質
ガルバニウム
色
赤/白(反射)
高さ(mm)
450
タイプ
折りたたみ:×
奥行(mm)
380
間口(mm)
600
表示内容
矢印