マグネットLED電気スタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード79695308 品番ME-3KJ-OR
参考基準価格(税別)¥12,680 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

LED電球専用です。
吸着面による設置位置をそのままに、照明方向が自在に変えれます。
メーカー製レフタイプ球電球色の採用と意匠工夫により目に優しく疲れにくい仕様です。
ワークからの光の反射を軽減したい場合に好適です。

用途
工作機械やスチール作業台等へマグネット据え付けに。
加工作業でのエリア照明として。
ワークからの光の反射を軽減したい場合に。
付属品カネテック製LDR4L-W/K トラスコ品番560-2617 材質電装部材質:PC(ポリカーボネート) 高さ(mm)55 奥行(mm)58.5 電源(V)100 消費電力(W)3.5 全高(mm)387 コード長さ(m)1.6 吸着力(N)800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マグネット:50×58.5×55 電球1個 寿命球:20000時間 明るさ(Lm)230
注意
※付属品以外の電球のご使用はお控えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする