チッピングハンマー

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード79695387 品番YFC-3L
参考基準価格(税別)¥41,428 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

小型、軽量、ハイパワーで使いやすく設計されています。

用途鋳造品、ダイカストなど溶接ビートの除去、軽いハツリなどに。 トラスコ品番551-1770 材質本体:クロムモリブデン鋼 形状【刃】差込口:Φ12×25 全長(mm)200.5 使用空気圧力(MPa)統合:0.6 空気消費量(m3/min)0.18 ホース取付口Rc1/4 無負荷打撃数(min-1)3600 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 差込口Φ12×25
注意
※先端工具に見合ったツールを選定してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする