MY-LS410430/N 2AHTN 固定ユニットトラフ人感センサ 三菱電機 79695431

固定ユニットトラフ人感センサMY-LS410430/N 2AHTN

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79695431
品番
MY-LS410430/N 2AHTN
参考基準価格(税別)¥51,400販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
¥46,980

今までは110形を使用するような高天井空間にもMyシリーズ40形器具で同等の明るさを実現します。
人感センサ付
高出力タイプライトユニット搭載
110形と同等の明るさを実現
110形の1/2の長さで取り回しもスムーズ
昼白色(5000K)

定格
固定出力
定格電圧(V)
AC200~242
定格消費電力(W)
57.9
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:172.7 (200V時)
光束(Lm)
器具:10000
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
FHF32形x3灯器具 定格出力相当

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする