ディスクグラインダ(LEDランプ付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード79695554 品番MG180BDK-100V
参考基準価格(税別)¥54,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

伝統の使いやすさに安全機能をパッケージしました。
作業時の負荷状態をLEDランプでお知らせします。
サイドハンドル3方向取り付け可能です。

付属品防振タイプサイドハンドル(バネ座金Φ10付き)、フレキシブル砥石180mm、予備カーボンブラシ(CB1200)1セット、ディスクスパナ トラスコ品番554-8351 電源(V)AC100 消費電力(W)1150 最大出力(W)1650 コード長さ(m)2.7 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7300 定格電流(A)12 砥石径(Φmm)180 砥石寸法(Φmm)外径180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする