シングルポイント型ロードセル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 79695737 品番 LC4101-G600
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

天びん・台はかり用ロードセルです。
小型・軽量、小ひょう量の計量に最適(四隅調整済み)です。
ゼロ、スパンとも、温度保証付きです。
引張り・圧縮の両用です。
積面サイズ:300×300mmです。

仕様零バランス:20±5% of R.O. トラスコ品番159-2776 セット内容取扱説明書 定格出力1.0197mV/V+15%-0% 印加電圧(V)DC5〜12V(推奨)、DC15V(最大) 定格容量(N)6(611.8g) 総合誤差0.015% of R.O. 過負荷300% of R.C.(許容)、400% of R.C.(限界)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする