A&D
A&Dの はかり
A&Dの はかり関連商品
シングルポイント型ロードセル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
79695780
品番
LC4101-K1.5
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
天びん・台はかり用ロードセルです。
小型・軽量、小ひょう量の計量に最適(四隅調整済み)です。
ゼロ、スパンとも、温度保証付きです。
引張り・圧縮の両用です。
積面サイズ:300×300mmです。
仕様
零バランス:20±5% of R.O.
トラスコ品番
159-4344
セット内容
取扱説明書
定格出力
1.0197mV/V+15%-0%
印加電圧(V)
DC5〜12V(推奨)、DC15V(最大)
定格容量(N)
15(1.530kg)
総合誤差
0.015% of R.O.
過負荷
300% of R.C.(許容)、400% of R.C.(限界)