用途業務連絡通話全般
仕様免許・資格要不要:要登録申請
トラスコ品番603-8326
セット内容標準リチウムバッテリー、急速充電器、ミドルアンテナ、ベルトクリップ、ハンドストラップ、申請書類、取扱説明書、保証書
材質ポリカーボネート
幅(mm)55.8
色ルビーレッド
高さ(mm)95.8
奥行(mm)27.8
電源バッテリー
チャンネル数82
保護等級IP67
アンテナサイズ(mm)100
プラグタイプねじ込み式
距離(km)市街地通話:1、郊外通話:4
送受信周波数(MHz)351
アンテナ方式ミドルアンテナ
音声出力700mw