デジタル簡易無線登録局

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 79695920 品番 DJ-DPX2EKA
参考基準価格(税別)¥44,800 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

簡単な登録で使用できる5Wタイプのデジタル簡易無線です。
2系統の連絡が簡単にできる、デュアルオペレーション機能搭載です。
独自の秘話キーを追加し、セキュリティを強化します。
安心の2年間保証です。
2200mAhの標準リチウムバッテリー・急速充電器・アンテナが付属しています。
3時間の充電で11時間運用可能です。
IP67相当の防塵・防浸設計で、丈夫なポリカーボネート製のボディです。
温度センサーやショックセンサー・音声ガイダンス・通信録音など多彩な機能群を搭載です。

用途業務連絡通話全般 仕様免許・資格要不要:要登録申請 トラスコ品番598-4103 セット内容標準リチウムバッテリー、急速充電器、ミドルアンテナ、ベルトクリップ、ハンドストラップ、申請書類、取扱説明書、保証書 材質ポリカーボネート 幅(mm)55.8 高さ(mm)95.8 奥行(mm)27.8 電源バッテリー チャンネル数82 保護等級IP67 アンテナサイズ(mm)100 プラグタイプねじ込み式 距離(km)市街地通話:1、郊外通話:4 送受信周波数(MHz)351 アンテナ方式ミドルアンテナ 音声出力700mw
注意
※ご使用には簡単な登録が必要です。
※AMBE方式以外のデジタル登録局とは通信できません。
※電波法により国内のご使用に限ります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする