三菱電機
固定Gカットトラフ人感センサ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格消費電力(W)
32.6 (200V時)
21.5 (200V時)
32.6 (200V時)
43.1 (200V時)
光束(Lm)
器具:4380
器具:2630
器具:4380
器具:5800
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79696167
品番
MY-LS450252/N AHTN
参考基準価格(税別)
¥53,400
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
定格消費電力(W)
32.6 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:134.3 (200V時)
光束(Lm)
器具:4380
明るさ
FHF32形x2灯器具 定格出力相当
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)