※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1巻注文コード79696288品番18L-08-N-20
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥10,778販売価格(税別)
これまでのポリウレタンチューブの柔軟性をさらに向上させました。
ウレタンチューブUSシリーズより柔軟性に優れUFシリーズと同等の最高使用圧力でご使用できます。
チューブ表面をシボ状に加工することによってタック感がなく、すべり性を付与させています。
融着加工によるフラット化やコイル形状加工の対応も可能です。
曲げに対して追従しやすいため、座屈に強くなります。